Conjunto de brocas espirais HSS DIN 338 tipo RN 130°

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de brocas espirais HSS DIN 338 tipo RN 130°

19 brocas de precisão para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.

  • Incluído na encomenda: 1.0–10.0 mm, graduation 0.5 mm
  • Número de peças no sortido/conjunto: 19 UNID
  • Qualidade: ZEBRA-Premium
  • Profundidade padrão/de perfuração: DIN 338 / 5xD
  • Tipo de haste: Cilíndrico
  • Subgrupo de material: Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação longa, Latão, fragmentação curta, Plásticos, duroplastic, Plásticos, termoplástico
  • Superfície: Vaporizado
  • Material de corte: HSS
  • Adequado para máquina de perfuração (sistema de pontos): 3 de 4 pontos
  • Adequado para brocas sem fios (sistema de pontos): 3 de 4 pontos
  • Adequado para máquina de perfuração vertical (sistema de pontos): 3 de 4 pontos
  • Adequado para centro de corte-perfuração (sistema de pontos): 1 de 4 pontos
  • Duração (sistema de pontos): 3 de 4 pontos
  • Velocidade de perfuração (sistema de ponto): 3 de 4 pontos
  • Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto): 4 de 4 pontos
  • Versatilidade (sistema de pontos): 2 de 4 pontos
  • Comportamento de perfuração (sistema de ponto): 3 de 4 pontos
  • Auto-centrável: Sim
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
N.º de art. Incluído na encomenda Número de peças no sortido/conjunto Qualidade Profundidade padrão/de perfuração Número PU
Preço/PU
0624000001
1.0–10.0 mm, graduation 0.5 mm 19 UNID ZEBRA-Premium DIN 338 / 5xD
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
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
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
Menos 20% de força de entrada em comparação com brocas convencionais, com um progresso mais rápido no trabalho e menos esforço


Afiação cruzada otimizada



Perfuração extremamente precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas


Ótima retificação transversal



Ideal para furos precisos


Retificação de ponta altamente precisa para uma perfuração precisa



Excelente capacidade adesiva de líquidos de refrigeração e menor tendência de acumulação de material


Superfície vaporizada

Aviso

Consulte as tabelas gerais para obter as correspondências de broca/material