Chave de luneta dupla com roquete métrica Com encaixe POWERDRIV®, 3 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave de luneta dupla com roquete métrica Com encaixe POWERDRIV®, 3 peças
Ferramenta ZEBRA® reta, fina e de qualidade profissional
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
Conjunto prático com chave luneta dupla com roquete
- O roquete possui POWERDRIV bi-hexagonal e 72 dentes, e combina duas medidas diferentes de chaves
- Também pode ser utilizada como roquete para bits com o adaptador para bits de 1/4": O adaptador encaixa no roquete AF 10
- Isto significa que uma ampla gama de de medidas de chaves está coberta com poucos roquetes
- Um botão de pressão bloqueável permite alternar entre a rotação à direita e à esquerda, e fixa a definição
Chave de luneta dupla com roquete ergonómica para trabalhos exigentes
- O design poupa tempo e esforço
Qualidade particularmente elevada para uma longa vida útil
- Com aço crómio-vanádio comprovado
- As superfícies são cromadas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A funcionalidade a longo prazo da chave de luneta dupla reduz os custos de substituição e armazenamento
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!