Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de chaves de caixa com roquete 36 peças
Conjunto de chaves de caixa com roquete 36 peças - 1
Conjunto de chaves de caixa com roquete 36 peças - 2
Conjunto de chaves de caixa com roquete 36 peças - 3
Conjunto de chaves de caixa com roquete 36 peças - 4
Conjunto de chaves de caixa com roquete 36 peças - 5
Conjunto de chaves de caixa com roquete 36 peças - 6
Conjunto de chaves de caixa com roquete 36 peças - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de chaves de caixa com roquete 36 peças

36 peças Sortido de ferramentas completo com chave de caixa com furo de inserção e perfil universal. O perfil universal é adequado para as cinco cabeças de parafusos mais comuns (métrica sextavada, métrica quadrada, métrica bissextavada, polegada sextavada, TX exterior).

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Solução para espaços estreitos


Altura global muito baixa



Ideal para parafusos compridos e varões roscados


Furo de inserção



Conteúdo: 36 peças


  • 1 roquete flexível

  • 1 extensão, 75 mm;

  • 12 chaves de caixa com furo de inserção: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm

  • 1 adaptador para brocas de 1/4”

  • 1 adaptador para porcas para chaves de 3/8”

  • 1 adaptador para porcas para chaves de 1/2”

  • 19 brocas: PH1, 2, 3; PZ1, 2, 3; TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; 0,8 x 5,5 de fenda; 1,2 x 8,0; chave sextavada 3, 4, 5, 6 mm

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material