Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Chaves de caixa 1/2" e 1/4" Conjunto de 59 peças

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Chaves de caixa 1/2" e 1/4" Conjunto de 59 peças

Caixa metálica prática para trabalhos em oficina e aplicações portáteis, design robusto, ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Conjunto muito abrangente de 59 peças numa caixa metálica resistente


  • Este conjunto disponibiliza uma seleção abrangente de equipamento básico de alta qualidade para utilização na oficina e em deslocações

  • A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma espuma interior rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação

  • As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte

  • Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas


Chaves de caixa e bits adequados para quase todos os parafusos


  • O conjunto de 1/4'' inclui 12 chaves de caixa com as medidas de 4 a 14 mm e um adaptador com bucha de encaixe rápido para os 15 bits

  • Os bits curtos são apropriados para a maioria dos tipos de parafusos: PH, fenda normal, sextavado interior e fenda TX

  • O conjunto de 1/2" inclui 19 chaves de caixa com as medidas de 10 a 32 mm

  • Isto significa que quase todas as ligações aparafusadas são possíveis


Aperto potente e eficiente com chaves 1/4" e 1/2"


  • Os dois prolongamentos rígidas podem ser utilizadas para transferir força diretamente

  • A extensão flexível, o punho de encaixe para ferramentas 1/4" e as extensões angulares para ambos os tamanhos de ferramentas garantem um trabalho eficiente e confortável

  • O roquete reversível possui uma pega de plástico ergonómica e robusta para um trabalho confortável e seguro

  • O ângulo de rotação pequeno de 7,5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço

  • O seletor mudança de direção é utilizado para alternar facilmente entre a rotação para a direita e para a esquerda. Assim, a ferramenta pode ser utilizada com uma só mão


De primeira qualidade para uma longa vida útil


  • As superfícies são cromadas e polidas

  • A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média

  • A funcionalidade a longo prazo das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material