Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chaves de caixa de 1/4", 3/8" e 1/2" Conjunto de 77 peças
Chave de caixa para parafusos com fenda TX em caixa de plástico robusta e prática para aplicações em oficina e utilização móvel
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Conjunto abrangente em caixa de plástico, 77 peças
- Este conjunto contém uma gama abrangente de chaves de caixa TX para utilizar na oficina e nos trabalhos exteriores
- A caixa de plástico robusta com pega e fecho clip tem uma base de espuma rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação
- As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte
- As ferramentas em falta podem ser detetadas num relance
Perfeito para muitas aplicações práticas
- TX IP: Tampa da caixa de proteção da correia de distribuição, engrenagens, motor em geral, etc.
- TX IPR: Bombas de encaixe de sistemas com bocais de linha de bombas, medidor de massa de ar, unidade de controlo do imobilizador do motor EWS3, bombas de injeção, alternador etc.
- TX Plus: Volantes, fixação para embraiagem, etc.
- Outros tipos de parafusos: TX externa, TX com e sem furos
- Com fendas diferentes: 1/4 ", 3/8 " e 1/2 "
- Isto significa que quase todas as ligações aparafusadas são possíveis
Adequado para utilização manual com roquetes DIN 3120
Qualidade particularmente elevada para uma longa vida útil
- Aço cromo-vanádio
- A funcionalidade a longo prazo das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!