Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chaves de caixa de 1/4 polegadas Conjunto de 33 peças
Sextavada, curta, caixa metálica prática para trabalhos em oficina e aplicações portáteis, design robusto, ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Conjunto abrangente de 33 peças numa caixa metálica resistente
- Este conjunto disponibiliza uma seleção abrangente de equipamento básico de alta qualidade para utilização na oficina e aplicações portáteis
- A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma espuma interior rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação
- As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte
- Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas
Chaves de caixa e bits adequados para quase todos os parafusos
- O conjunto de 1/4'' inclui 12 chaves de caixa com as medidas de 4 a 14 mm e um adaptador com bucha de encaixe rápido para os 15 bits
- Os bits curtos são apropriados para a maioria dos tipos de parafusos: PH, fenda normal, sextavado interior e fenda TX
- Isto significa que quase todas as ligações aparafusadas são possíveis
Aperto potente e eficiente
- O prolongamento rígido pode ser utilizado para transferir força diretamente
- O roquete reversível possui uma pega de plástico ergonómica e robusta para um trabalho confortável e seguro
- O ângulo de rotação pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço
- A base giratória é utilizada para alternar facilmente entre a rotação para a direita e para a esquerda
De primeira qualidade para uma longa vida útil
- As superfícies são cromadas e polidas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A funcionalidade a longo prazo das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!