Chaves de caixa 1/4" Conjunto de 7 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chaves de caixa 1/4" Conjunto de 7 peças
Perfil TX cinco faces com furo
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
Conjunto especial para parafusos TX cinco faces com furo
- Para a instalação de sensores de temperatura, sensores de fluxo de ar e sistemas modernos de injeção diesel, sistema de airbag (DC), armários de distribuição para mastros de transmissão de rádio, espelhos retrovisores (Mercedes-Benz classe C, E e S), unidade de controlo do imobilizador
- Chaves de caixa curtas 1/4'' com grelha de fixação por esfera nos tamanhos comuns de 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!