Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chaves de caixa 3/8" Conjunto de 16 peças
Caixa metálica prática para utilização na oficina e aplicações portáteis, design robusto, ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Conjunto básico e compacto de 16 peças numa caixa metálica resistente
- Este conjunto prático inclui equipamento básico ideal para utilização na oficina e aplicações portáteis
- A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma base de espuma rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação
- As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte
- Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas
Chaves de caixa adequadas para os parafusos mais comuns
- O conjunto de 3/8" inclui 12 chaves de caixa com as medidas de 10 a 19 mm
- Com este tamanho, o efeito de alavanca é maior do que com as ferramentas de 1/4'', mas a forma é mais compacta do que com as variantes de 1/2''
Aperto potente e eficiente
- A extensão rígida pode ser utilizada para transferir diretamente a força
- O roquete reversível possui uma pega de plástico ergonómica e robusta para um trabalho confortável e seguro
- O ângulo de aperto pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço
- O disco rotativo é utilizado para alternar facilmente entre a rotação para a direita e para a esquerda
Excelente qualidade para uma longa vida útil
- As superfícies são cromadas e polidas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A durabilidade das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!