Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de chaves de caixa

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de chaves de caixa

23 peças com ferramenta de encaixe de 1/2"
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
Conteúdo:


  • Encaixes de chave de caixa; sextavado, tamanhos 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32

  • Extensões de 130 mm e 250 mm

  • Articulação cardan

  • Roquete de 1/2"

  • Compartimento vazio para enchimento com conjuntos 1/4"
Aviso

Não adequado para equipamento para viaturas ORSYmobil, altura de gaveta de 48 mm

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material