Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chaves de caixa de 1/2" Conjunto de 23 peças
Ferramenta sextavada de qualidade profissional ZEBRA®
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Conjunto abrangente com 23 peças de chaves de caixa de 1/2" para parafusos sextavados
- A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma base de espuma rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação
- As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte
- Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas
19 chaves de caixa com encaixe sextavado para os tamanhos mais comuns
Aperto potente e eficiente
- As duas extensões rígidas podem ser utilizadas para transferir força diretamente
- O roquete possui uma pega de plástico ergonómica e robusta para um trabalho confortável e seguro
- Pode ser invertida com uma mão utilizando o disco rotativo
- O ângulo de aperto pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço
De primeira qualidade para uma longa vida útil
- Com aço cromo-vanádio fiável
- As superfícies são cromadas e têm um acabamento mate acetinado, o que garante uma aderência segura, mesmo com as mãos oleosas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!