Chave de luneta dupla métrica Com POWERDRIV®, 10 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave de luneta dupla métrica Com POWERDRIV®, 10 peças
Ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional
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
Conjunto prático de chaves de luneta dupla métricas de grande curvatura, 10 peças
- Estas chaves de luneta dupla de alta qualidade estão agrupadas num conjunto de dez
- Isto torna-as ideais como equipamento básico de oficina
Chave de luneta dupla ergonómica para trabalhos exigentes
- A chave de luneta dupla tem uma grande curvatura de 18° na luneta para uma transmissão de força eficiente, mesmo em locais de difícil acesso
- O design poupa tempo e esforço.
De primeira qualidade para uma longa vida útil
- A chave de luneta dupla está em conformidade com as normas DIN 838/ISO 3318
- Com aço cromo-vanádio comprovado
- As superfícies têm um acabamento cromado mate para uma aderência segura, mesmo com mãos oleosas
- As lunetas também são polidas
- A superfície é permanentemente resistente à ferrugem e garante uma vida útil bem acima da média
- A funcionalidade a longo prazo da chave de luneta dupla reduz os custos de substituição e armazenamento
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!