Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves espirais duplas
Com um perfil em espiral especial para desbloquear e soltar porcas de roda e porcas arredondadas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Chave espiral dupla: perfil com 6 espirais num dos lados e 12 espirais no outro para uma melhor adaptação à porca danificada
A extensão pode ser inserida em qualquer um dos lados e encaixa na parte central da chave espiral dupla
Também pode ser usada para desaparafusar porcas de segurança com perfil redondo
Aço cromo-vanádio, superfície revestida a fosfato
Fornecido numa caixa metálica com base de espuma para fixar as ferramentas
Conteúdo
- Chave espiral dupla, 17 mm
- Chave espiral dupla, 19 mm
- Chave espiral dupla, 21 mm
- Extensão
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Para desapertar parafusos com um formato redondo ou danificado
Para desapertar porcas antirroubo com um perfil externo redondo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!