Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de chaves espirais duplas
Conjunto de chaves espirais duplas - 1
Conjunto de chaves espirais duplas - 2
Conjunto de chaves espirais duplas - 3
Conjunto de chaves espirais duplas - 4
Conjunto de chaves espirais duplas - 5
Conjunto de chaves espirais duplas - 6
Conjunto de chaves espirais duplas - 7
Conjunto de chaves espirais duplas - 8

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de chaves espirais duplas

Com um perfil em espiral especial para desbloquear e soltar porcas de roda e porcas arredondadas
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
Chave espiral dupla: perfil com 6 espirais num dos lados e 12 espirais no outro para uma melhor adaptação à porca danificada



A extensão pode ser inserida em qualquer um dos lados e encaixa na parte central da chave espiral dupla



Também pode ser usada para desaparafusar porcas de segurança com perfil redondo



Aço cromo-vanádio, superfície revestida a fosfato



Fornecido numa caixa metálica com base de espuma para fixar as ferramentas



Conteúdo


  • Chave espiral dupla, 17 mm

  • Chave espiral dupla, 19 mm

  • Chave espiral dupla, 21 mm

  • Extensão

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material