Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave de luneta dupla métrica 3 peças com POWERDRIV®
Forma aberta, com articulação
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Conjunto com 3 peças, chave de luneta dupla com articulação
- A chave tem um desvio profundo de 15° e uma articulação rotativa de 230° na luneta para uma transmissão de força eficiente, mesmo em locais de difícil acesso
- Modelo especial para junções aparafusadas em espaços confinados, por exemplo, no setor automóvel
- O design poupa tempo e esforço
Conforme com as normas e de qualidade muito elevada
- A chave de luneta dupla está em conformidade com a norma DIN 3118
- Com aço cromo-vanádio comprovado
- As superfícies têm um acabamento cromado mate para uma aderência segura, mesmo com mãos oleosas
- As lunetas também são polidas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A funcionalidade a longo prazo da chave de luneta dupla reduz os custos de substituição e armazenamento
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Modelo especial para junções aparafusadas de acesso difícil em espaços confinados, p. ex.:
Tubos de travão de 10, 11, 12 mm do VW, Ford, Opel/Vauxhall, Mercedes Benz, BMW, tubo de direção assistida do VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, junta do parafuso do tubo de óleo na servo-bomba.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!