Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves para bomba de combustível/sensor de nível de combustível 19 peças
Conjunto completo para desapertar e apertar os anéis de parafusos para chapa fina e plástico dos sensores/bombas de combustível situados na zona do depósito de combustível.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- O conjunto contém 3 braços com um total de 5 perfis diferentes. Dependendo da forma e do tamanho do anel roscado, pode ser instalado em chaves de 2 ou 3 braços utilizando o suporte. O perfil adere com precisão ao rebordo de plástico ou entre dois rebordos.
- Acaba com o método de chave de fendas que faz com que os anéis roscados de plástico se quebrem, especialmente no Inverno. Também agarra os anéis roscados acionados a partir da parte superior (punção-chapa, rebordos de plástico). (p. ex., BMW e MB)
- Adequado para anéis roscados de Ø 70 a 170 mm – pode ser apertado com um binário preciso!
- Particularmente universal – substitui várias chaves individuais!
Material incluído:
- 3 braços de ângulo único, C = 30 mm, perfil plano, largura de 22 mm
- 3 braços de ângulo único, C = 65 mm, perfil plano, largura de 22 mm
- 3 braços de ângulo duplo, C = 20/52 mm, perfil ranhurado, largura de 20 mm
- 3 braços de ângulo duplo, C = 24/65 mm, perfil ranhurado, largura de 20 mm
- 3 braços de ângulo único, C = 40 mm, perfil rebaixado, largura de 18/30 mm
- 1 suporte com chave sextavada, SW 24 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Audi, VW, Seat, Skoda, Porsche, Opel, BMW, Mini, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Mercedes, PSA, Renault, Nissan, Hyundai, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!