Conjunto de alicate de cravar
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
Conjunto de alicate de cravar com sistema automático de roquete, dispositivo de bloqueio regulável e ponto de desbloqueio
Inclui 5 perfis de cravagem intercambiáveis para:
Mordente A
- Para terminais isolados e não isolados, 0,5–6,0 mm² (vermelho, azul, amarelo)
- DIN 0,5–1,0/1,5–2,5/4–6 mm²
Mordente B
- Para terminais fechados e não isolados, 1,5–10,0 mm²
- DIN 1,5/2,5/6/10 mm²
Mordente C
- Para terminais abertos e não isolados, 0,5–6,0 mm², até 6,3 mm de largura
- DIN 0,5–1,0/1,5–2,5/4–6 mm²
Mordente D
- Ponteiras pequenas e isoladas com ou sem rebordo, 0,5–4 mm²
- DIN 0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4 mm²
Mordente F
- Ponteiras grandes e isoladas, 6–16 mm²
- DIN 6/10/16 mm²
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!