Punho: Revestimento de plástico
Garante um aperto seguro, impede o deslizamento
Ponta em aço de mola
Estabilidade otimizada, mesmo com anéis presos.
Pontas inseridas
Oferece grande estabilidade quando soltar os freios presos e garante a montagem dos mesmos com o mínimo de distorção.
Articulação sobreposta e aparafusada
Elevada precisão e ótimo movimento.
Superfícies de contacto grandes
Freios montados sem distorção.
Cabeça de alicate
Design estreito para um ótimo acesso à peça de trabalho, incluindo pontos de difícil acesso.
Conteúdo: 4 peças
- 1 alicate para freios, formato A, 10 - 25 mm
- 1 alicate para freios, formato A, 19 - 60 mm
- 1 alicate para freios, formato C, 10 - 25 mm
- 1 alicate para freios, formato C, 19 - 60 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!