Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de alicate de cravar
Conjunto de alicate de cravar - 1
Conjunto de alicate de cravar - 2
Conjunto de alicate de cravar - 3
Conjunto de alicate de cravar - 4
Conjunto de alicate de cravar - 5
Conjunto de alicate de cravar - 6
Conjunto de alicate de cravar - 7
Conjunto de alicate de cravar - 8
Conjunto de alicate de cravar - 9
Conjunto de alicate de cravar - 10
Conjunto de alicate de cravar - 11
Conjunto de alicate de cravar - 12
Conjunto de alicate de cravar - 13

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de alicate de cravar

Com conjunto de 5 mordentes substituíveis
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
Conjunto de alicate de cravar com sistema automático de roquete, dispositivo de bloqueio regulável e ponto de desbloqueio



Inclui 5 perfis de cravagem intercambiáveis para:



Mordente A


  • Para terminais isolados e não isolados, 0,5–6,0 mm² (vermelho, azul, amarelo)

  • DIN 0,5–1,0/1,5–2,5/4–6 mm²


Mordente B


  • Para terminais fechados e não isolados, 1,5–10,0 mm²

  • DIN 1,5/2,5/6/10 mm²


Mordente C


  • Para terminais abertos e não isolados, 0,5–6,0 mm², até 6,3 mm de largura

  • DIN 0,5–1,0/1,5–2,5/4–6 mm²


Mordente D


  • Ponteiras pequenas e isoladas com ou sem rebordo, 0,5–4 mm²

  • DIN 0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4 mm²


Mordente F


  • Ponteiras grandes e isoladas, 6–16 mm²

  • DIN 6/10/16 mm²

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material