Conjunto de ferramentas universais para fixação de argolas de segurança 26 peças para argolas de segurança
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramentas universais para fixação de argolas de segurança 26 peças para argolas de segurança
Ferramenta robusta para remoção e instalação rápida e segura de argolas de segurança de rolamentos
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
- Os freios de segurança são abertos e fechados utilizando a roda manual serrilhada ou, alternativamente, a ponta de 3/8"
- Substituição rápida e segura das pontas intercambiáveis no suporte nos mordentes forjados
- Inclui 12 pares de pontas intercambiáveis
Material incluído:
- 1 par de pontas retas intercambiáveis, 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- 1 par de pontas intercambiáveis em ângulo de 45°, 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- 1 par de pontas intercambiáveis em ângulo de 90°, 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- 1 chave Allen para substituição das pontas
Área de aplicação
Design universal de alta resistência, por exemplo, para rolamentos de rodas, freios de segurança, veios de transmissão, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!