Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de alicates para freios

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de alicates para freios

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços

Ver stock em loja
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
Punho: Revestido a plástico


Garante uma fixação segura, impede deslizamento



Ponta de aço de mola comprimida


Estabilidade otimizada, mesmo com anéis presos.



Pontas inseridas


Oferece força máxima quando soltar os anéis presos e garante a montagem dos mesmos com o mínimo de distorção.



Articulação roscada e montada


Alta precisão e movimento ideal.



Superfícies de localização grandes


Anéis montados sem torção.



Cabeça de alicate


Design estreito para um ótimo acesso à peça de trabalho, incluindo pontos de difícil acesso.



Conteúdo: 4 peças


  • 1 alicate para freios, forma A, 10–25 mm

  • 1 alicate para freios, forma A, 19–60 mm

  • 1 alicate para freios, forma C, 10–25 mm

  • 1 alicate para freios, forma C, 19–60 mm