Anilhas de segurança para conjunto de veios
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Anilhas de segurança para conjunto de veios
985 peças em mala de sistema 4.4.1. Anilhas de segurança para veios, DIN 6799, aço simples.
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
Conjunto de 985 peças
- 100 anilhas de segurança para veios, Ø 2,3 mm
- 100 anilhas de segurança para veios, Ø 3,2 mm
- 100 anilhas de segurança para veios, Ø 4 mm
- 100 anilhas de segurança para veios, Ø 5 mm
- 100 anilhas de segurança para veios, Ø 6 mm
- 100 anilhas de segurança para veios, Ø 7 mm
- 100 anilhas de segurança para veios, Ø 8 mm
- 100 anilhas de segurança para veios, Ø 9 mm
- 100 anilhas de segurança para veios, Ø 10 mm
- 50 anilhas de segurança para veios, Ø 12 mm
- 25 anilhas de segurança para veios, Ø 15 mm
- 10 anilhas de segurança para veios, Ø 19 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!