Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de bits 47 peças

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de bits 47 peças

Com os bits mais comuns de 10 mm para veículos ligeiros e pesados.
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
Exemplos de aplicação: Cunha e perfil estriado para parafusos de cabeça cilíndrica em motores Fiat, VW e marcas japonesas.



Inclui 2 adaptadores numa caixa metálica com base de espuma com efeito de fixação.



Conteúdo: 47 peças


  • 8 bits TX com orifício, 10 mm, comprimento 30 mm

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50


  • 8 bits TX, 10 mm, comprimento 75 mm

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50


  • 5 bits sextavado interior, 10 mm, comprimento 30 mm

Tamanhos 5, 6, 7, 8, 10


  • 5 bits estriados, 10 mm, comprimento 30 mm

XZN M 5, 6, 8, 10, 12


  • 4 bits estriados, 10 mm, comprimento 75 mm

XZN M 6, 8, 10, 12


  • 9 bits TX, 10 mm, comprimento 30 mm

RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14


  • 4 bits TX, 10 mm, comprimento 75 mm

RI 5, 6, 8, 10


  • 2 bits PH, 10 mm, comprimento 30 mm

PH 2, 3


  • 1 adaptador para roquete de 1/2"

  • 1 adaptador para roquete de 3/8"