Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de bits 47 peças
Com os bits mais comuns de 10 mm para veículos ligeiros e pesados.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Exemplos de aplicação: Cunha e perfil estriado para parafusos de cabeça cilíndrica em motores Fiat, VW e marcas japonesas.
Inclui 2 adaptadores numa caixa metálica com base de espuma com efeito de fixação.
Conteúdo: 47 peças
- 8 bits TX com orifício, 10 mm, comprimento 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 bits TX, 10 mm, comprimento 75 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 bits sextavado interior, 10 mm, comprimento 30 mm
Tamanhos 5, 6, 7, 8, 10
- 5 bits estriados, 10 mm, comprimento 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 bits estriados, 10 mm, comprimento 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 bits TX, 10 mm, comprimento 30 mm
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 bits TX, 10 mm, comprimento 75 mm
RI 5, 6, 8, 10
- 2 bits PH, 10 mm, comprimento 30 mm
PH 2, 3
- 1 adaptador para roquete de 1/2"
- 1 adaptador para roquete de 3/8"
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!