Conjunto de bits PH+TX+SW
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
Conteúdo:
- 1x Bit 1/4" 25mm PH1
- 1x Bit 1/4" 25mm PH2
- 1x Bit 1/4" 25mm PH3
- 1x Bit 1/4" 25mm TX20
- 1x Bit 1/4" 25mm TX25
- 1x Bit 1/4" 25mm TX30
- 1x Bit 1/4" 25mm sext. interior 3 mm
- 1x Bit 1/4" 25mm sext. interior 4 mm
- 1x Adaptador 1/4"
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!