Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de bits TX macho SUPER GRIP
Pode ser utilizado para desapertar parafusos com encaixes TX deformados
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Adequado para todos as chaves de caixa TX fêmea
O perfil especial do bit permite "agarrar" e desaparafusar um parafuso TX deformado ou arredondado
Material particularmente resistente e de alta qualidade
Pode ser utilizado com uma chave de parafusos ou um roquete com o adaptador de 1/2'' x 10 mm fornecido
Contém bits T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 compridos de 50 mm com encaixe sextavado de 1/4'' e bits T45, T50, T55 compridos de 38 mm com encaixe sextavado de 10 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!