Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de bits TX macho SUPER GRIP
Conjunto de bits TX macho SUPER GRIP - 1
Conjunto de bits TX macho SUPER GRIP - 2
Conjunto de bits TX macho SUPER GRIP - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de bits TX macho SUPER GRIP

Pode ser utilizado para desapertar parafusos com encaixes TX deformados
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
Adequado para todos as chaves de caixa TX fêmea


O perfil especial do bit permite "agarrar" e desaparafusar um parafuso TX deformado ou arredondado


Material particularmente resistente e de alta qualidade


Pode ser utilizado com uma chave de parafusos ou um roquete com o adaptador de 1/2'' x 10 mm fornecido


Contém bits T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 compridos de 50 mm com encaixe sextavado de 1/4'' e bits T45, T50, T55 compridos de 38 mm com encaixe sextavado de 10 mm

Aviso