Conjunto de bits 105 peças com acabamento em carbono
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de bits 105 peças com acabamento em carbono
Conjunto abrangente de bits de 1/4 polegadas com os bits padrão e de segurança mais comuns nas versões curta e comprida
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
Uma gama de bits para parafusos de segurança
- Permite a utilização de elementos de fixação em zonas de alto risco
Acabamento atrativo de carbono
- Espuma interior impressa com acabamento em carbono para maior robustez, estabilidade e facilidade de limpeza
Encontre de modo fácil e rápido a ferramenta adequada
- As ferramentas apresentam marcações na espuma interior para que seja possível identificá-las rapidamente
Área de aplicação
- Setor elétrico e eletrónico: caixas de distribuição, comutadores, carregadores, unidades de ar condicionado, eletrodomésticos, telefones, etc.
- Setor de tratamento de material: martelos perfuradores de alta qualidade, misturadores, buchas de aperto, etc.
- Setor automóvel e de motociclos: airbags, controladores ABS, caixas de ignição, etc.
- Instalações públicas: grelhas de proteção, grades de segurança, janelas de vidro acrílico, paragens de autocarro, bancos de jardim, mobiliário escolar, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!