Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Super Grip, conjunto de bits sextavados 11 peças
Super Grip, conjunto de bits sextavados 11 peças - 1
Super Grip, conjunto de bits sextavados 11 peças - 2
Super Grip, conjunto de bits sextavados 11 peças - 3
Super Grip, conjunto de bits sextavados 11 peças - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Super Grip, conjunto de bits sextavados 11 peças

Para desapertar e remover uniões roscadas sextavadas sem perfil e arredondadas com o inovador perfil SuperGrip

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • O aperto antiderrapante das uniões roscadas defeituosas e arredondadas é possível através de um inovador perfil de chave especialmente desenvolvido para este fim

  • Para todas as uniões roscadas sextavadas

  • Estes bits especiais agarram firmemente o que resta do perfil e permitem, em praticamente todos os casos, a remoção total

  • Especialmente resistente graças ao material de alta qualidade

  • Utilize com aparafusadoras sem fios ou roquetes com adaptador de montagem


Conteúdo:


  • 1 bit de cada tamanho de 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm com haste de 6 mm

  • 1 bit de cada tamanho de 7, 8 e 10 mm x 40 mm - haste de 10 mm

  • 1 adaptador para bits de 1/2 polegadas, encaixe de 10 mm