Conjunto de brocas de roquete
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
Conteúdo:
- Ferramenta de roquete de 10 mm
- Brocas de 10 mm
- Adaptador para ferramenta de roquete de 1/2’’, 37 mm
- Brocas TX com orifício, 30 mm: TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55
- Brocas TX sem orifício, 75 mm: TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55
- Brocas TX sem orifício, 120 mm: TX 40, 45, 50
- Broca de chave sextavada, 30 mm: Tamanhos 5, 6, 7, 8, 10, 12
- Broca multiponto XZN, 30 mm: M 5, 6, 8, 10, 12
- Broca multiponto XZN, 75 mm: M 6, 8, 10, 12
- Broca com cabeça com fenda, 30 mm: PH 2, PH 3
- Base de espuma vazia, tamanho 2
Aviso
Não adequado para equipamento para viaturas ORSYmobil, altura de gaveta de 48 mm
Área de aplicação
Para equipamento personalizado de carrinhos para oficina, caixas ORSY BULL, equipamento para viaturas e sistemas de estantes ORSY.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!