Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de calços para vidro Para uma colocação profissional e duradoura dos calços para vidro
Para uma colocação profissional e duradoura dos calços para vidro
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Material: Polipropileno
- Resistente ao envelhecimento
- Resistente à temperatura
- Sistema de nervuras otimizado para capacidade de carga elevada
- Compatibilidade confirmada com vedantes de vidraceiro convencionais (à base de polissulfureto, poliuretano e silicone)
- Canal de ventilação para compensação da pressão de vapor (calços a partir de 32 mm de largura e 2 mm de espessura)
Compatibilidade comprovada dos calços com vedantes curados para ligações de orlas de vidros duplos
- Relatório de teste 607 41481/4
- Testes efetuados em conformidade com a diretriz IFT Rosenheim VE 05/01 "Compatibilidade comprovada de calços para vidro" em conjunto com vedantes convencionais à base de polissulfureto, poliuretano e silicone utilizados para ligações de orlas de vidros duplos, vedante para pedra natural Würth e composto vedante ativo para vidro Würth.
Notas sobre a aplicação
Os vidros devem ser colocados de forma que os cantos do vidro não sejam sujeitos a demasiadas tensões. Os cantos do vidro nunca podem estar em contacto com o caixilho. O número de calços para vidro e a respetiva posição de instalação devem estar em conformidade com a diretriz técnica n.º 3 do setor do vidro "Instalação de calços em unidades envidraçadas".
Compatibilidade comprovada dos calços com vedantes curados para ligações de orlas de vidros duplos
- Relatório de teste 607 41481/4
- Testes efetuados em conformidade com a diretriz IFT Rosenheim VE 05/01 "Compatibilidade comprovada de calços para vidro" em conjunto com vedantes convencionais à base de polissulfureto, poliuretano e silicone utilizados para ligações de orlas de vidros duplos, vedante para pedra natural Würth e composto vedante ativo para vidro Würth.
Alinhamento dos calços
O espaço entre os calços e os cantos das unidades envidraçadas deve corresponder, aproximadamente, ao comprimento de um calço. A distância pode ser reduzida a 20 mm em alguns casos, se o caixilho e a posição do calço não aumentarem o risco de quebra do vidro. Os calços podem ser posicionados a cerca de 250 mm dos cantos de unidades envidraçadas fixas e muito largas. Os calços para vidro devem ser posicionados sobre um ponto de fixação do caixilho. O número de calços deve aumentar de acordo com o peso das unidades envidraçadas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!