Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de calços para vidro Para uma colocação profissional e duradoura dos calços para vidro

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de calços para vidro Para uma colocação profissional e duradoura dos calços para vidro

Para uma colocação profissional e duradoura dos calços para vidro
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
  • Material: Polipropileno

  • Resistente ao envelhecimento

  • Resistente à temperatura

  • Sistema de nervuras otimizado para capacidade de carga elevada

  • Compatibilidade confirmada com vedantes de vidraceiro convencionais (à base de polissulfureto, poliuretano e silicone)

  • Canal de ventilação para compensação da pressão de vapor (calços a partir de 32 mm de largura e 2 mm de espessura)
Aviso

Notas sobre a aplicação


Os vidros devem ser colocados de forma que os cantos do vidro não sejam sujeitos a demasiadas tensões. Os cantos do vidro nunca podem estar em contacto com o caixilho. O número de calços para vidro e a respetiva posição de instalação devem estar em conformidade com a diretriz técnica n.º 3 do setor do vidro "Instalação de calços em unidades envidraçadas".

Compatibilidade comprovada dos calços com vedantes curados para ligações de orlas de vidros duplos


  • Relatório de teste 607 41481/4

  • Testes efetuados em conformidade com a diretriz IFT Rosenheim VE 05/01 "Compatibilidade comprovada de calços para vidro" em conjunto com vedantes convencionais à base de polissulfureto, poliuretano e silicone utilizados para ligações de orlas de vidros duplos, vedante para pedra natural Würth e composto vedante ativo para vidro Würth.