Conjunto de chaves Allen com anilha de segurança
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves Allen com anilha de segurança
Cabeça esférica, versão extralonga com anel de retenção, em suporte plástico com função deslizante, 9 peças.
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
- Aço endurecido de forma contínua com cromo-vanádio, cromado escovado
- A cabeça esférica permite aparafusamento em ângulos até 25°
- Suporte plástico com função deslizante para abertura com uma só mão
- Conteúdo: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Anilha de mola em aço
- A anilha de mola em aço de alta resistência fixa o parafuso com firmeza em qualquer posição
- A partir de 3 mm
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!