Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves combinadas com roquete 6 peças
A cabeça de roquete flexível permite maior espaço para os dedos e para ultrapassar obstáculos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Roquetes muito fortes e robustos para binários de aperto elevados
- Modelo: Métrico
- Encaixe: Acionamento POWERDRIV®, bissextavado, estriado fino, 72 dentes
- Norma: Binário máx. em conformidade com a norma DIN 899
- Material: Aço crómio-vanádio
- Superfície: Cromada, acabamento mate acetinado
- Geometria: Luneta com inclinação de 15°, luneta com articulação de 180°, cabeças robustas para trabalhos difíceis
Esta ferramenta especial só pode ser sujeita a cargas até ao binário máximo. Por este motivo, a aplicação das chaves para soltar parafusos é limitada.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Solte os parafusos utilizando o lado da boca:
Aperte os parafusos utilizando o mecanismo de roquete na luneta
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!