Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves combinadas de roquete, métrica, reta 5 peças em mala de plástico
Com luneta extremamente estreita para trabalhar em espaços compactos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Acionamento: Luneta POWERDRIV modificada, bissextavada, dentes finos, 72 dentes
Norma: binário máx. de acordo com a norma DIN 899
Geometria: Luneta reta, boca com inclinação de 15°
Use o lado aberto para soltar os parafusos e o mecanismo de roquete na luneta para apertar
Ângulo de rotação de 5°, núcleo da luneta de precisão concebido para um funcionamento suave e seguro
Material: Aço cromo-vanádio
Superfície do corpo: cromada, acabamento acetinado mate
Conteúdo: 5 peças
1 de cada chave combinada com roquete, AF 8; 10; 13; 17; 19
Esta ferramenta especial só pode ser sujeita a cargas até ao binário máximo. Por este motivo, a aplicação das chaves para soltar parafusos é limitada.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!