Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves combinadas de roquete, métrica, reta
Em suporte de plástico, 5 peças
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Encaixe: Luneta POWERDRIV bissextavada modificada, estriado fino, 72 dentes
Norma: binário máx. de acordo com a norma DIN 899
Geometria: Luneta reta, mordente com ângulo de 15°
Soltar os parafusos com o lado aberto e apertar com o roquete da luneta
Luneta ultrafina para trabalhar em espaços apertados, ângulo de rotação de 5°, núcleo da luneta de precisão para movimentos seguros e suaves
Material: Aço cromo-vanádio
Acabamento: cromado, acetinado mate
Conteúdo: 5 peças
1 chave combinada com roquete em cada um dos seguintes tamanhos 8; 10; 13; 17; 19
Esta ferramenta especial só pode ser sujeita a cargas até ao binário máximo. Por este motivo, a aplicação das chaves para soltar parafusos é limitada.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!