Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves combinadas, polegada
Design curto, 12 unid
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Luneta: Lado de luneta POWERDRIV, bi-hex
Norma: DIN 3113A/ISO 3318/778
Geometria: Luneta com inclinação de 15°, garra com desvio de 15°
Material: Aço crómio-vanádio
Superfície: Boca e luneta cromadas e polidas
Conteúdo: 12 unid
1 chave combinada nos tamanhos (polegada) 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!