Conjunto de chaves de alavancas 4 peças
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
Material incluído:
- 1 chave de alavanca, reta, 930 mm de comprimento
- 1 chave de alavanca, reta, lâmina com ângulo de 30° e larga, 920 mm de comprimento
- 1 chave de alavanca, reta, lâmina com ângulo de 60°, 650 mm de comprimento
- 1 chave de alavanca, reta, lâmina com ângulo de 90°, 640 mm de comprimento
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
Para todo o ramo automóvel, viaturas comerciais, trabalho em metais, serviços de construção, construção, oficinas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!