Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bits de 1/2" Conjunto de 11 peças

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bits de 1/2" Conjunto de 11 peças

Ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional para parafusos sextavados

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Conjunto de chaves de caixa Compact de 1/2 ", 11 peças


  • A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma base de espuma rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação

  • As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte

  • As ferramentas em falta podem ser detetadas num relance


Dez bits com saída sextavada para os tamanhos mais importantes


  • Os roquetes possuem uma pega de plástico ergonómica e robusta para um trabalho confortável e seguro

  • Pode ser invertida com uma mão utilizando o disco rotativo

  • O ângulo de aperto pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço


Fixação poderosa e eficiente



Qualidade particularmente elevada para uma longa vida útil


  • Com aço crómio-vanádio comprovado

  • As superfícies são cromadas e têm um acabamento mate acetinado, o que garante uma aderência segura mesmo com as mãos oleosas

  • A superfície é permanentemente resistente à ferrugem e garante uma vida útil bem acima da média

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material