Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Chaves de caixa 1/2" e 1/4" Conjunto de 59 peças

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Chaves de caixa 1/2" e 1/4" Conjunto de 59 peças

Caixa metálica prática para trabalhos em oficina e aplicações portáteis, design robusto, ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional
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
Vasta gama, 59 peças, em caixa metálica resistente


  • Este conjunto sofisticado e abrangente inclui peças básicas para trabalhos em oficina e aplicações portáteis

  • A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma base de espuma rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação

  • As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte

  • As ferramentas em falta podem ser detetadas num relance


Chaves de caixa compatíveis com quase todos os parafusos


  • O conjunto 1/4" inclui 12 chaves de caixa com tamanhos de 4 a 14 mm e 1 adaptador com bucha de encaixe rápido para os 15 bits

  • Os bits curtos são apropriados para a maioria dos tipos de parafusos: PH, fenda normal, sextavados (Allen) e TX

  • O conjunto 1/2" inclui 19 chaves de caixa com tamanhos de 10 a 32 mm

  • Isto significa que quase todas as ligações aparafusadas são possíveis


Aparafusamento potente e eficiente com chaves 1/4" e 1/2"


  • Usando as extensões rígidas (disponíveis em duas versões), a força é transferida diretamente, e são possíveis movimentos angulares até 8°

  • A extensão flexível, o punho de encaixe para ferramentas 1/4" e as extensões angulares para ambos os tamanhos de ferramentas garantem um trabalho eficiente e confortável

  • A chave cardan é travada e mantém o ângulo na posição especificada

  • O roquete possui uma pega de plástico ergonómica e robusta para um trabalho confortável e seguro

  • A pequena oscilação de arco 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço

  • A alavanca de inversão é utilizada para alternar facilmente entre a rotação para a direita e para a esquerda. Isso permite usar as ferramentas só com uma mão


Qualidade particularmente elevada para uma longa vida útil


  • As superfícies são cromadas e polidas

  • A superfície é permanentemente resistente à ferrugem e garante uma vida útil acima da média

  • A funcionalidade a longo prazo das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material