Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chaves de caixa 1/4" Conjunto de 27 peças
Caixa metálica prática para utilização na oficina e aplicações portáteis, com roquete de cabeça esférica multifuncional, ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Conjunto multifuncional de 27 peças numa caixa metálica resistente
- Este conjunto inclui equipamento básico ideal para utilização na oficina e aplicações portáteis
- A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma base de espuma rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação
- As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte
- Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas
Chaves de caixa adequadas para as ligações roscadas mais comuns
- O conjunto de 1/4" inclui nove chaves de caixa com as medidas de 6 a 14 mm
- Os 13 bits curtos são apropriados para a maioria dos tipos de parafusos: PH, fenda normal, sextavado (Allen) e TX
Aperto potente e eficiente
- A extensão rígida pode ser utilizada para transferir diretamente a força
3 em 1: Roquete de cabeça esférica multifuncional
- O roquete pode ser utilizado como um roquete convencional, chave de fenda ou chave em T
- O cabo ergonómico pode ser utilizado na posição vertical ou com ajuste para 90° como chave em T
- O mecanismo com 72 dentes tem um pequeno ângulo de rotação de 5° e pode ser rodado 270° na junta
- A quadra exterior é particularmente robusta e duradoura
- O ângulo de aperto pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço
Excelente qualidade para uma longa vida útil
- As superfícies são cromadas e polidas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A durabilidade das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!