Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave de caixa, sextavada, 3/4" Conjunto de 15 peças
Chave de caixa métrica para POWERDRIV®, caixa metálica prática para trabalhos em oficina e aplicações portáteis, design robusto, ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Conjunto prático de 15 peças numa caixa de metal resistente
- Este conjunto inclui equipamento especial ideal para utilização na oficina e aplicações portáteis
- A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma base de espuma rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação
- As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte
- Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas
Perfeito para muitas aplicações práticas
- Dez chaves de caixa curtas com fenda POWERDRIV e medidas das chaves de 22 a 50 mm
- Com punho de encaixe e chave cardan
- Isto torna-a adequada para quase todas as tarefas de aparafusamento
Aperto potente e eficiente
- As extensões rígidas (disponíveis em duas versões muito compridas de 200 mm e 400 mm) podem ser utilizadas para transferir força diretamente
- O punho em T permite desapertar parafusos muito apertados
- O roquete possui uma pega de plástico ergonómica e robusta para um trabalho confortável e seguro
- Pode ser invertida com uma mão utilizando o disco rotativo
- O ângulo de aperto pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço
De primeira qualidade para uma longa vida útil
- As superfícies são cromadas e polidas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A durabilidade das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!