Conjunto de chaves de caixa de 1/2" 21 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves de caixa de 1/2" 21 peças
Para parafusos TX, ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional
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
Conjunto prático com 21 peças de chaves de 1/2" para parafusos TX
- A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma base de espuma rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação
- As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte
- Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas
Oito chaves TX para os tamanhos mais populares
Aperto potente e eficiente
- Os dois prolongamentos rígidas podem ser utilizadas para transferir força diretamente
- O roquete possui uma pega de plástico ergonómica e robusta para um trabalho confortável e seguro
- Pode ser invertida com uma mão utilizando o disco rotativo
- O ângulo de aperto pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço
De primeira qualidade para uma longa vida útil
- Com aço cromo-vanádio fiável
- As superfícies são cromadas e têm um acabamento mate acetinado, o que garante uma aderência segura, mesmo com as mãos oleosas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!