Chaves de caixa, 1/4" e 3/8" Conjunto de 35 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chaves de caixa, 1/4" e 3/8" Conjunto de 35 peças
Caixa metálica prática para trabalhos em oficina e aplicações portáteis, ferramenta ZEBRA® sextavada de qualidade profissional
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
Conjunto prático de 35 peças de chaves de 1/4 e 3/8" numa caixa metálica
- Este conjunto inclui equipamento básico ideal para utilização na oficina e uso móvel
- A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma base de espuma rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação
- As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte
- Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas
- O conjunto inclui 25, com medidas das chaves de 4 a 22 mm
Aperto potente e eficiente
- Os prolongamentos rígidos podem serutilizados para transferir força diretamente
- Os roquetes possuem um punho de plástico ergonómico e robusto para um trabalho confortável e seguro
- Pode ser invertida com uma mão utilizando o disco rotativo
- O ângulo de aperto pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!