Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Chaves de caixa de 1/4" Conjunto de 32 peças

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Chaves de caixa de 1/4" Conjunto de 32 peças

Chave de caixa com bits incorporados, caixa metálica prática para trabalhos em oficina e aplicações portáteis, design robusto, ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Conjunto completo de 32 peças numa caixa de metal resistente


  • Este conjunto inclui equipamento básico ideal para utilização na oficina e aplicações portáteis

  • A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma base de espuma rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação

  • As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte

  • Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas


Chaves de caixa adequadas para as ligações roscadas mais comuns


  • O conjunto 1/4" inclui 12 chaves de caixa com medidas das chaves de 10 a 14 mm

  • As práticas chaves de caixa com bits integrados são adequadas para a maioria dos tipos de parafusos: PH, fenda normal, sextavados (Allen) e TX

  • Um punho de encaixe é um complemento prático ao conjunto


Aperto potente e eficiente


  • As duas extensões rígidas podem ser utilizadas para transferir força diretamente

  • A extensão flexível também torna possível o acesso a parafusos de difícil acesso

  • O roquete possui uma pega de plástico ergonómica e robusta para um trabalho confortável e seguro

  • O ângulo de aperto pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço

  • A alavanca de inversão pode ser utilizada para alternar entre a rotação à direita e à esquerda, permitindo o funcionamento com uma só mão


De primeira qualidade para uma longa vida útil


  • As superfícies são cromadas e polidas

  • A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média

  • A durabilidade das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material