Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chaves de caixa de 1/4 polegadas Conjunto de 42 peças
Chaves de caixa e bits, caixa metálica prática para trabalhos em oficina e aplicações portáteis, design robusto, ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Conjunto abrangente de 42 peças em caixa metálica
- Este conjunto inclui equipamento básico ideal para utilização na oficina e em deslocações
- A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma espuma interior rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação
- As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte
- Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas
Perfeito para muitas aplicações práticas
- 12 chaves de caixa curtas com medidas das chaves entre 4 e 14 mm
- Nove chaves de caixa curtas com medidas das chaves entre 6 e 14 mm
- 15 bits para a maioria dos tipos de parafuso: PH, fenda normal, sextavado interior e fenda TX
- Com punho de encaixe, chave cardan e adaptador com bucha de encaixe rápido
- Isto significa que quase todas as ligações aparafusadas são possíveis
Aperto potente e eficiente
- Os dois prolongamentos rígidas podem ser utilizadas para transferir força diretamente
- Os roquetes reversíveis possuem um punho de plástico ergonómico e robusto para um trabalho confortável e seguro
- Possibilidade de inversão com uma mão utilizando a base giratória
- O ângulo de aperto pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço
De primeira qualidade para uma longa vida útil
- As superfícies são cromadas e polidas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A funcionalidade a longo prazo das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!