Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave de caixa universal de 1/4 polegadas 33 peças
Com chave de caixa universal bissextavada para as cinco cabeças de parafuso mais comuns
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Conjunto prático de 33 chaves de caixa universais em caixa metálica
- Este conjunto inclui equipamento básico ideal para utilização na oficina e em deslocações
- A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma espuma interior rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação
- As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte
- Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas
Uma ferramenta para todos os trabalhos: chaves de caixa universais para cinco tipos diferentes de cabeças
- Cada uma das chaves de caixa bissextavadas curtas adapta-se a cabeças de parafuso métricas sextavadas, métricas quadradas, métricas bissextavadas, de polegada sextavada e TX exterior
- O conjunto inclui 12, com medidas das chaves de 4 a 14 mm
- Isto significa que quase todas as ligações aparafusadas são possíveis
- O conjunto é completado com um adaptador com bucha de encaixe rápido para os 15 bits
- Os bits curtos são apropriados para a maioria dos tipos de parafusos: PH, fenda normal, sextavado interior e fenda TX
Aperto potente e eficiente
- O prolongamento rígido pode ser utilizado para transferir força diretamente
- O roquete reversível possui um punho de plástico ergonómico e robusto para um trabalho confortável e seguro
- O ângulo de rotação pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço
- A base giratória é utilizada para alternar facilmente entre a rotação para a direita e para a esquerda
De primeira qualidade para uma longa vida útil
- As superfícies são cromadas e polidas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A funcionalidade a longo prazo das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!