Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de chaves de caixa de impacto universais de 1/2" 4 peças
Conjunto de chaves de caixa de impacto universais de 1/2" 4 peças - 1
Conjunto de chaves de caixa de impacto universais de 1/2" 4 peças - 2
Conjunto de chaves de caixa de impacto universais de 1/2" 4 peças - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de chaves de caixa de impacto universais de 1/2" 4 peças

Para desapertar e apertar porcas de roda danificadas ou arredondadas, bem como uniões roscadas profundas, com um perfil inovador que garante uma aderência segura

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Aderência antiderrapante de uniões roscadas defeituosas e arredondadas devido ao contacto com a superfície, ao contrário dos contactos de ponto padrão normalmente disponíveis no mercado

  • Solta e aperta os parafusos, permitindo a reutilização

  • Material de alta qualidade feito de aço cromo-molibdénio (CrMo) para máxima estabilidade

  • Adequado para aparafusadoras de impacto com um encaixe de 1/2"

  • Com revestimento de plástico rotativo para proteger superfícies sensíveis

  • Adequado para perfis sextavados, octogonais, bissextavados, TX exteriores, perfis estriados, perfis em estrela (por exemplo, MB, Kia e Hyundai) e outros perfis especiais

  • Material incluído: 1 chave de caixa AF 17, 19, 21 e 22 mm