Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves de caixa universais 1/4", mini Mini
Ferramenta especial compacta com roquete para bits, chave de caixa universal e adaptador. O perfil universal é adequado para as cinco cabeças de parafuso mais comuns (métrica sextavada, métrica quadrada, métrica bissextavada, polegada sextavada, TX exterior).
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Roquete para bits
- Acionamento: Para cabeça sextavada de 1/4" em conformidade com as normas DIN 3126-C 6.3 e E 6.3
- Cabeça: Cabeça de roquete extremamente compacta, estriado fino, 64 dentes
- Superfície: Cromada
- Punho de 2 componentes, design extremamente fino, ângulo de até 10°
Roquete para bits de alto desempenho
Design muito robusto, binário máximo de 40 Nm
Máxima flexibilidade
Grande variedade de adaptadores, adaptadores para bits e inserções de chave de caixa facilmente combináveis
Aplicação
Solucionador de problemas ideal para o setor comercial, por exemplo, veículos ligeiros e pesados, motociclos e bicicletas, engenharia mecânica, mecânica de precisão e indústria do mobiliário
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!