Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves de caixa universais de 1/2" 23 peças
Uma ferramenta para todos os trabalhos: Chave de caixa universal para 5 cabeças de parafuso diferentes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Conjunto prático de 23 peças de chaves de caixa universais em caixa metálica
- Este conjunto inclui equipamento básico ideal para utilização na oficina e em deslocações
- A caixa metálica robusta com pega e fecho clip tem uma espuma interior rígida praticamente indestrutível com efeito de fixação
- As ferramentas importantes permanecem em segurança no seu lugar durante o transporte
- Pode verificar imediatamente se faltam ferramentas
Uma ferramenta para tudo: Chaves de caixa universais para cinco fendas diferentes
- Cada uma das chaves de caixa bissextavadas curtas adapta-se a cabeças de parafuso métricas sextavadas, métricas quadradas, métricas bissextavadas, de polegada sextavada e TX exterior
- O conjunto inclui 19 tamanhos AF de 10 a 32 mm
- Isto torna-a adequada para quase todas as tarefas de aparafusamento
Aperto potente e eficiente
- Os dois prolongamentos rígidos podem ser utilizados para transferir força diretamente
- O roquete reversível possui uma pega de plástico ergonómica e robusta para um trabalho confortável e seguro
- O ângulo de rotação pequeno de 5° permite apertar ou desapertar os parafusos rapidamente e sem esforço
- O disco rotativo é utilizado para alternar facilmente entre a rotação para a direita e para a esquerda
De primeira qualidade para uma longa vida útil
- As superfícies são cromadas e polidas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A durabilidade das ferramentas reduz os custos de substituição e armazenamento
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!