Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de chaves luneta dupla com roquete 32 peças
Conjunto de chaves luneta dupla com roquete 32 peças - 1
Conjunto de chaves luneta dupla com roquete 32 peças - 2
Conjunto de chaves luneta dupla com roquete 32 peças - 3
Conjunto de chaves luneta dupla com roquete 32 peças - 4
Conjunto de chaves luneta dupla com roquete 32 peças - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de chaves luneta dupla com roquete 32 peças

Conjunto de ferramentas especiais para uso em espaços confinados.

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Conteúdo: 32 peças


  • Chave de roquete dupla de 1/4" - 10 mm, 200 mm

  • Chave de roquete dupla de 1/4" - 10 mm, 110 mm

  • Adaptador de 10 mm x 1/4"

  • 4 bits, 1/4", TX: TX 15, 20, 25, 27

  • 2 bits, 1/4", com fenda: 5,5 mm, 8,0 mm

  • 3 bits, 1/4", sextavados: Tamanhos 4, 5, 6 mm

  • 3 bits, 1/4", PH: PH 1, 2, 3

  • 4 bits, 10 mm, TX: TX 30, 40, 45

  • 3 bits, 10 mm, estriados: M 5, 6, 8

  • 2 bits, 10 mm, sextavados: Tamanho 7, 8 mm

  • 9 encaixes de chave de caixa de 1/4": Tamanhos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material